Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-04.8-2SZ-(A2K)-M4X30
Art.-Nr. 023194 30
EAN 4038898834038
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,2 mm |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Doppelschlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |