Flachrundschraube mit Schlitz W-0226, Edelstahl A2 blank, mit Schlitz
W-0226 Edelstahl A2 blank
SHR-FLRDKPF-A2-SZ-M4X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Kopf volle Ausnützung der Ladeflächen möglich - keine Beschädigung des Transportgutes durch hervorstehende Schraubköpfe.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von weichen Materialien (Holz, Kunststoff, etc.) an Metallrahmen usw., z.B. Lkw-Aufbauten.
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,2 mm |
Normen | WN 226 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |