Flachrundschraube mit Schlitz W-0231, Stahl 4.8 verzinkt, mit Schlitz
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLRDKPF-4.8-SZ-(A2K)-M10X65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Kopf volle Ausnützung der Ladeflächen möglich - keine Beschädigung des Transportgutes durch hervorstehende Schraubköpfe.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von weichen Materialien (Holz, Kunststoff, etc.) an Metallrahmen usw., z.B. Lkw-Aufbauten.
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 65 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,5 mm |
Normen | WN 231 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |