Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachpinsel WB für wasserbasierte Lacke

ZEBRA Flachpinsel WB
FLPINS-WB-PA-ST12-GR40
ZEBRA

Art.-Nr. 069367040

EAN 4065746286848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachpinsel WB für wasserbasierte Lacke

Art.-Nr. 069367040
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
Flachpinsel in höchster Qualität für ein exzellentes und gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung


  • Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten

  • Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand


Hohe Flächenleistung


  • Durch die vielen Borsten (12. Stärke) kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Lackierarbeiten mit wasserbasierten Lacken, insbesondere für mittelgroße, ebene und leicht erreichbare Flächen wie Zäune, Türen und Möbel

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Polyamid

Borstenlänge

54 mm

Breite

40 mm

Dicke

22 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.