Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachpinsel LM hell für lösemittelhaltige Lacke

Flachpinsel LM hell
FLPINS-LM-ST12-HL-GR40

Art.-Nr. 069300440
EAN 4011231601146
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
Flachpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand


Hohe Flächenleistung


  • Durch die vielen Borsten (12. Stärke) kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Lackierarbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken, insbesondere für mittelgroße, ebene und leicht erreichbare Flächen wie Zäune, Türen und Möbel

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

48 mm

Breite

40 mm

Dicke

19 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lösemittelhaltige Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Universal-Verdünnung für fast alle lösemittelbasierenden Lack- und Grundmaterialien

VERDUENN-UNI-5LTR

x 1 St.