Flachpinsel LA für Lasuren
ZEBRA Flachpinsel LA
FLPINS-LA-PA-ST12-GR60
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung
- Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten
- Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Hohe Flächenleistung
- Durch die vielen Borsten (12. Stärke) kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Datenblätter(X)
Geeignet für alle Lasurarbeiten mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lasuren, insbesondere für mittelgroße, ebene und leicht erreichbare Flächen wie Zäune, Türen und Möbel
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Naturbeige (Naturborsten) |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Polyamid |
Borstenlänge | 62 mm |
Breite | 60 mm |
Dicke | 24 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Lasuren |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!