Flachpinsel LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke
Flachpinsel LM ECONOMY
FLPINS-LM-ECO-ST6-GR20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Strapazierfähige Borsten
- Die speziell entwickelten, strapazierfähigen Synthetikborsten sind vielseitig einsetzbar
Angenehme Handhabung
- Der rohe Weichholzstiel liegt angenehm und bei längerem Gebrauch, dank seines geringen Gewichts, auch leicht in der Hand
Datenblätter(X)
Geeignet für einfache Streicharbeiten
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Beige |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Weißblech |
Borstenlänge | 36 mm |
Breite | 20 mm |
Dicke | 11 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Lösemittelhaltige Lacke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!