Flachmeißel Max Longlife & Speed
Flachmeißel Max LS
FLMSL-MAX-LS-L280-B25MM
Art.-Nr. 0647862225
EAN 4061975227843
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Verlängerter Arbeitsbereich
Datenblätter(X)
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.
Länge | 280 mm |
Breite | 25 mm |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |