Flachleiste mit Abdichtung für den Innenbereich
Flachleiste mit Abdichtung
FLLST-DICHT-INNEN-WEISS-20MM-2500MM
Art.-Nr. 0518832250
EAN 4062856362264
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur professionellen Verblendung und Verleistung von Fugen und Übergängen aller Art gesamimten Haus-und Baubereich, z.B. Fenstermontage in der Sanierung
- Schnelle und einfache Montage durch das hochwertige selbstklebende Schaumklebeband
Datenblätter(X)
Zur Verleistung und Verblendung von Anschlussfugen.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
Einfach mit der Würth Gehrungsschere zu kürzen.
Breite | 25 mm |
Stärke | 5 mm |
Länge | 2500 mm |
Verarbeitungstemperatur | 0 °C |
Anzahl Meter pro Packung | 50 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Farbe | Verkehrsweiß |