Flachleiste
Flachleiste
FLLST-WEISS-30MM-L50M-ROLLE
Art.-Nr. 0518803500
EAN 4061975454980
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunststoffleiste, ideal zur optischen Aufwertung von Anschlussfugen
Schnelle und einfache Montage
Durch hochwertiges Schaumklebeband
Flexible Anwendung durch einfaches Zuschneiden
50 m Rollenware
Einfaches Handling auf jeder Baustelle
Produkt ist lediglich zur optischen Aufwertung der Anschlussfugen geeignet und übernimmt daher keinerlei Abdichtfunktion
Datenblätter(X)
Zur Verleistung und Verblendung von Anschlussfugen. Einfach zu kürzen mit Würth Gehrungsschere.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein
Breite | 30 mm |
Stärke | 1 mm |
Länge | 50 m |
Verarbeitungstemperatur | 0 °C |
Anzahl Meter pro Packung | 50 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!