Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf DIN 920, Stahl 5.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 920 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-FLKPF-DIN920-5.8-SZ-(A2K)-M2,5X10
Art.-Nr. 0259192510
EAN 4060053332523
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2,5 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 920 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,45 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
