Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf DIN 920, Edelstahl A1, blank
DIN 920 Edelstahl A1 blank
SHR-FLKPF-DIN920-A1-SZ-M2,5X5
Art.-Nr. 025960255
EAN 4046777774788
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2,5 |
Länge (l1) | 5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 920 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,45 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
