Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf

DIN 921 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-FLKPF-DIN921-5.8-SZ-(A2K)-M4X16

Art.-Nr. 0259290416

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf

Art.-Nr. 0259290416

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 921, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Normen

DIN 921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen