Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf

DIN 921 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-FLKPF-DIN921-5.8-SZ-(A2K)-M3X5

Art.-Nr. 0259290305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf

Art.-Nr. 0259290305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 921, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

1,8 mm

Normen

DIN 921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A