Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921, Stahl 5.8, blank
DIN 921 Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN921-5.8-SZ-M4X10
Art.-Nr. 025924 10
EAN 4046778039312
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Normen | DIN 921 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
