Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz DIN 923, Stahl 5.8, blank

DIN 923 Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN923-5.8-SZ-M5X5

Art.-Nr. 025940505
EAN 4057709253882
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
M5

Länge (l1)

5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

7 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

2,7 mm

Normen

DIN 923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

7 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen