Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz DIN 923, Stahl 5.8, blank
DIN 923 Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN923-5.8-SZ-M4X2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 2 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Normen | DIN 923 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 5,5 mm |
Produktklasse | A |