Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz DIN 923, Stahl 5.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 923 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-FLKPF-DIN923-5.8-SZ-(A2K)-M10X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 12 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 13,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,6 mm |
Normen | DIN 923 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 13 mm |
Produktklasse | A |