Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich
DIN 923 Form B Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN923-B-5.8-SZ-M8X20
Art.-Nr. 025940820
EAN 4045727350089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 11 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,8 mm |
Normen | DIN 923 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktklasse | A |
