Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich
DIN 923 Form B Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN923-B-5.8-SZ-M6X16
Art.-Nr. 025940616
EAN 4045727012048
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 16 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,1 mm |
Normen | DIN 923 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Produktklasse | A |
