Flachkopfschraube mit Schlitz

ISO 1580 Edelstahl A2 blank
SHR-FLKPF-ISO1580-A2-SZ-M4X16

Art.-Nr. 004114416

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachkopfschraube mit Schlitz

Art.-Nr. 004114416

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 1580, Edelstahl A2, blank
Hinweis

ISO 1580 ersetzt DIN 85 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Normen

ISO 1580

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A