Flachkopfschraube mit Schlitz

DIN 85 Edelstahl A2 blank
SHR-FLKPF-DIN85-A2/70-SZ-M8X30

Art.-Nr. 02718 30

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachkopfschraube mit Schlitz

Art.-Nr. 02718 30

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 85, Edelstahl A2-70, blank
Hinweis

DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

4,8 mm

Normen

DIN 85

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen