Flachkopfschraube mit Schlitz ISO 1580, Messing vernickelt (E2J)
ISO 1580 Messing vernickelt
SHR-FLKPF-ISO1580-MS-SZ-(E2J)-M5X8
Art.-Nr. 5111258
EAN 4046777171594
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 1580 ersetzt DIN 85 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Normen | ISO 1580 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
