Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

ISO 7045 Edelstahl A2 blank Z
SHR-LIKPF-ISO7045-A2-Z2-M4X35

Art.-Nr. 5103104035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

Art.-Nr. 5103104035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7045, Edelstahl A2, blank
Hinweis

ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Normen

ISO 7045

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen