Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Edelstahl A2–70, blank
ISO 7045 Edelstahl A2 70 blank H
SHR-LIKPF-ISO7045-A2/70-H4-M8X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | ISO 7045 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H4 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |