Flachkopfschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14583
ISO 14583 Stahl 8.8 verzinkt 1500-teilig Sysko
SHR-FLKPF-SYSKO-ISO14583-(A2K)-1500TLG
Art.-Nr. 5964400400
EAN 4056807283289
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität durch den Innensechsrundantrieb
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
- Keine Taumelbewegungen
- Sicheres Ansetzen der Schraube
Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664
Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar
Datenblätter(X)
Normen | ISO 14583 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1500 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 6000,000 g |
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X10
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X25
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X30
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X30