Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer

ISO 14583/4032 Stahl ZNBHL LE Sysko
SHR-MU-SYSKO-ISO14583/4032-(ZNBHL)

Art.-Nr. 5964400402

EAN 4099618657108

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer

Art.-Nr. 5964400402
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
Umfassendes Sortiment mit schwarzer Flachkopfschraube nach DIN EN ISO 14583, mit den gängigen Schraubengrößen von M4 x 6 mm – M8 x 30 mm
  • Inklusive hochwertigem weißen Systemkoffer 4.4.1 mit herausnehmbaren Systemboxen

  • Sofort einsatzbereit, dank der mitgelieferten passenden Bits TX20, TX25, TX30 und TX45

  • Flachkopfschraube nach DIN 14583, Mutter nach DIN EN ISO 4032


Flachkopfschraube FK 8.8


  • Hoher Korrosionsschutz und dekorativ durch Zink Nickel Beschichtung

  • Korrosionsbeständigkeit 480 h nach ISO 9227 NSS

  • Gleichmäßige Schichtverteilung durch galvanische Beschichtung & Chrom(VI) frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster μ=0,09-0,14 durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • TX-Antrieb für hohe Kraftübertragung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4032, ISO 14583

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1444 STK

Produktgewicht (per Stück)

5969,000 g

Systemmaß

4.4.1

Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer inklusive:
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX45-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
100 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X6

Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12

Menge: 100 x
50 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Menge: 50 x
50 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Menge: 50 x
50 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Menge: 50 x
50 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Menge: 50 x
50 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20

Menge: 50 x
25 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16

Menge: 25 x
25 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Menge: 25 x
20 x
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Menge: 20 x
300 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-6-SW7-(ZNBHL)-M4

Menge: 300 x
200 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(ZNBHL)-M5

Menge: 200 x
150 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW10-(ZNBHL)-M6

Menge: 150 x
70 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(ZNBHL)-M8

Menge: 70 x
16 x
System-Box

SYSBOX-1.1.1.-ROT

Beschreibung: Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 16 x