Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)
ISO 14585 Stahl verzinkt TX Flachkopf C
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX6-(A2K)-2,2X13
Art.-Nr. 420912213
EAN 4053479238180
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Innenantrieb | TX6 |
ISO | 14585 |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 14585 |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
