Flache Scheiben Sortiment
DIN 125 Stahl verzinkt 1425-teilig Sysko
SHB-SYSKO-DIN125-(A2K)-1425TLG
Art.-Nr. 5964040700
EAN 4046777622393
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 1.425 Teilen
- 200 Scheiben Ø 3,2 mm
- 200 Scheiben Ø 4,3 mm
- 200 Scheiben Ø 5,3 mm
- 200 Scheiben Ø 6,4 mm
- 200 Scheiben Ø 8,4 mm
- 100 Scheiben Ø 10,5 mm
- 100 Scheiben Ø 13,0 mm
- 100 Scheiben Ø 15,0 mm
- 100 Scheiben Ø 17,0 mm
- 25 Scheiben Ø 21,0 mm
Datenblätter(X)
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1425 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5269,000 g |