Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flache Scheiben Sortiment - SHB-SYSKO-DIN125-(A2K)-1425TLG Flache Scheiben Sortiment - SHB-SYSKO-DIN125-(A2K)-1425TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Flache Scheiben Sortiment - SHB-SYSKO-DIN125-(A2K)-1425TLG - 1
Flache Scheiben Sortiment - SHB-SYSKO-DIN125-(A2K)-1425TLG - 2

Flache Scheiben Sortiment

DIN 125 Stahl verzinkt 1425-teilig Sysko
SHB-SYSKO-DIN125-(A2K)-1425TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964040700
EAN 4046777622393

171,00 €
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1425-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 125 Form A, Stahl 140HV, verzinkt, blau passiviert (A2K) - Scheiben Für Sechskantschrauben und Muttern

Sortiment mit 1.425 Teilen


  • 200 Scheiben Ø 3,2 mm

  • 200 Scheiben Ø 4,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 5,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 6,4 mm

  • 200 Scheiben Ø 8,4 mm

  • 100 Scheiben Ø 10,5 mm

  • 100 Scheiben Ø 13,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 15,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 17,0 mm

  • 25 Scheiben Ø 21,0 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1425 STK

Produktgewicht (per Stück)

5269 g

Flache Scheiben Sortiment inklusive:
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
25 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 25 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen