Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheiben Sortiment 1.425-teilig

DIN 125 Stahl verzinkt 1425-teilig SOKO
SHB-SOKO-DIN125-(A2K)-1425TLG

Art.-Nr. 5964040705

EAN 4062856631575

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheiben Sortiment 1.425-teilig

Art.-Nr. 5964040705
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
Flache Scheiben Sortiment DIN 125 Form A, Stahl 140HV, verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

    Scheiben für Sechskantschrauben und Muttern

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1425 STK

Produktgewicht (per Stück)

3971,000 g

Flache Scheiben Sortiment 1.425-teilig inklusive:
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
25 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 25 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x