Flache Scheiben Normale Reihe ISO 7089 Polyamid 6.6 natur
ISO 7089 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7089-PA6.6-NATUR-39
Art.-Nr. 5150022039
EAN 4056807693149
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M39 |
Innendurchmesser (d1) | 42 mm |
Außendurchmesser (d2) | 72 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
RoHS-konform | Ja |
