Flache Scheiben ISO 7092 Stahl 200 HV blank
ISO 7092 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7092-200HV-4
Art.-Nr. 515005004
EAN 4046777293333
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,0 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
