Flache Scheiben mit großem Außendurchmesser
ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7093/1-200HV-(TZN)-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Produktklasse A
- Härteklasse 200 HV
- Ersetzt die DIN 9021
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
RoHS-konform | Ja |