ISO 7093-1 Stahl 200 HV Zink-Nickel
SHB-ISO7093/1-200HV-(ZNSH)-4
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Sie sind die perfekte optische und funktionale Ergänzung zu den im Programm befindlichen Schrauben und Muttern mit der Oberfläche Zink – Nickel silber (ZNSHL).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
Vorteile im Überblick:
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel silber |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |