Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Stahl 300 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7089-300HV-(TZN)-33

Art.-Nr. 0407009433

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 0407009433

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 300 HV
  • Ersetzt die DIN 125

  • Scheiben mit Härteklasse 300 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 10.9 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 10

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M33

Innendurchmesser (d1)

34 mm

Außendurchmesser (d2)

60 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen