Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-ISO7089-300HV-(A2K)-20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |