Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-39
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ersetzt die DIN 125
- Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M40 |
Innendurchmesser (d1) | 40 mm |
Außendurchmesser (d2) | 72 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |