Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)

ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-30

Art.-Nr. 0407009130
EAN 4052703420438
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
Härteklasse 200 HV
  • Ersetzt die DIN 125

  • Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen