Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-52

Art.-Nr. 514952

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 514952

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7089, Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

Passend für Schraubengewinde

M52

Innendurchmesser (d1)

56 mm

Außendurchmesser (d2)

98 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV