Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-26X45X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M26 |
Innendurchmesser (d1) | 26 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |