Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-16

Art.-Nr. 514916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 514916
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
ISO 7089, Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen