Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D42
Art.-Nr. 464140642
EAN 4056807441801
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom (VI) freie Korrosionsschutzbeschichtung für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSH beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
* Richtwerte: keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach ISO9227 NSS
Bei ZFSH handelt es sich um eine Bezeichnung mit folgender Bedeutung:
Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, ohne reibwerteinstellender Schmierung.
Datenblätter(X)
Scheiben mit einer Härte von 300HV können für Schraubverbindungen der Festigkeitsklassen <= 10.9/10 verwendet werden.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M42 |
Innendurchmesser (d1) | 45 mm |
Außendurchmesser (d2) | 78 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Sicherungsart | Setzsicherung |
