Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Polyamid 6.6 natur

ISO 7093-1 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7093/1-PA6.6-8

Art.-Nr. 515006108

EAN 4046777599565

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Polyamid 6.6 natur

Art.-Nr. 515006108
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
Hinweis

Ersetzt die DIN 9021

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Oberfläche

Natur

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen