Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Polyamid 6.6 natur
ISO 7093-1 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7093/1-PA6.6-6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ersetzt die DIN 9021
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Natur |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |