Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7090-A4-200HV-5

Art.-Nr. 464482615
EAN 4046777358582
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
ISO 7090, Edelstahl A4 200 HV blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen