Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz
SHB-ISO7090-200HV-(ZNBH)-30

Art.-Nr. 464260630

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe mit Fase

Art.-Nr. 464260630

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz

Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Sie sind die perfekte optische und funktionale Ergänzung zu den im Programm befindlichen Schrauben und Muttern mit der Oberfläche Zink – Nickel schwarz (ZNBHL).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Scheiben für ≥ M2 – 360h*

  • Scheiben für ≥ M4 – 480h*

  • Scheiben für ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen