Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV, Zink-Nickel schwarz (ZFSH)

ISO 7090 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz
SHB-ISO7090-200HV-(ZNBH)-20

Art.-Nr. 464260620
EAN 4059608526487

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Sie sind die perfekte optische und funktionale Ergänzung zu den im Programm befindlichen Schrauben und Muttern mit der Oberfläche Zink – Nickel schwarz (ZNBHL).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Scheiben für ≥ M2 – 360h*

  • Scheiben für ≥ M4 – 480h*

  • Scheiben für ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen