Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 7090 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-ISO7090-300HV-(A2K)-48
Art.-Nr. 51499948
EAN 4062855387961
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M48 |
Innendurchmesser (d1) | 52 mm |
Außendurchmesser (d2) | 92 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
