Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-4
Art.-Nr. 5149974
EAN 4056807623610
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
